曜日別特売
EA628AS-91 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ エスコ 55312926

EA628AS-91 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ エスコ 55312926
EA628AS-91 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ エスコ 55312926

蛍光水糸(イエロー/ハンドル付) EA628ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード55312926品番EA628AS-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥737
販売価格(税別)
670
仕様●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:イエロー●リール穴径:約Φ19mmアズワン品番65-3886-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする