エスコ
切斧 EA650DBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●頭重量(kg):1.13●全長(mm):500●刃長(mm):165●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:485mm
注文コード
55313206
品番
EA650DB-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●頭重量(kg):1.13●全長(mm):500●刃長(mm):165●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:485mm
アズワン品番
65-3887-70