EA661EC-3 パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコ 55313337

EA661EC-3 パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコ 55313337
EA661EC-3 パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコ 55313337
EA661EC-3 パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコ 55313337
EA661EC-3 パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコ 55313337

パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●外寸(mm):168×454×102(H)●内寸(mm):140×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1注文コード55313337品番EA661EC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

奥行450mm用。

アズワン品番65-3888-29仕様●外寸(mm):168×454×102(H)●内寸(mm):140×419×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする