EA661ED-16 パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ エスコ 55313486

EA661ED-16 パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ エスコ 55313486
EA661ED-16 パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ エスコ 55313486
EA661ED-16 パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ エスコ 55313486
EA661ED-16 パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ エスコ 55313486

パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード55313486品番EA661ED-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
奥行600mm用。

仕様●外寸(mm):283×600×152(H)●内寸(mm):254×562×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6アズワン品番65-3888-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする