曜日別特売
EA721K-46 ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコ 55313590

EA721K-46 ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコ 55313590
EA721K-46 ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコ 55313590

ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード55313590品番EA721K-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,992
販売価格(税別)
2,720

バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)

仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする