SL-82 セキュリティ サンワサプライ 55313686

SL-82 セキュリティ サンワサプライ 55313686
SL-82 セキュリティ サンワサプライ 55313686
SL-82 セキュリティ サンワサプライ 55313686
SL-82 セキュリティ サンワサプライ 55313686
SL-82 セキュリティ サンワサプライ 55313686

セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55313686品番SL-82
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。
取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。

用途
Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。
セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)82ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
注意
※約3×7mmのノーマルサイズ、約2.5×6.0mmの(Nano ロック)のセキュリティスロットには対応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする