EA756C-35 ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ 55313784

EA756C-35 ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ 55313784
EA756C-35 ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ 55313784
EA756C-35 ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ 55313784
EA756C-35 ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ 55313784

ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●型番:1512-2M●サイズ(W×D×H)mm:220×80×75●重量(g):235●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3倍●全長:220mm●レンズ径:54×90mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm注文コード55313784品番EA756C-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋

仕様●型番:1512-2M●サイズ(W×D×H)mm:220×80×75●重量(g):235●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3倍●全長:220mm●レンズ径:54×90mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cmアズワン品番65-3889-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする