SLE-2LMN セキュリティ サンワサプライ 55313844

SLE-2LMN セキュリティ サンワサプライ 55313844
SLE-2LMN セキュリティ サンワサプライ 55313844
SLE-2LMN セキュリティ サンワサプライ 55313844

セキュリティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55313844品番SLE-2LMN
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
マスターキーに対応しています。

用途eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小付属品鍵×2質量(g)42種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2内寸(mm)U字型金具:W11×H17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×43.5太さ(Φmm)U字型金具:3.2
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする