曜日別特売
EA756CB-73 スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコ 55313845

EA756CB-73 スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコ 55313845
EA756CB-73 スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコ 55313845

スティックルーペ EA756CBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55313845品番EA756CB-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

後ろにマジックテープがついており調整可能なツバ付きフード
読み取りに便利な赤ライン入り。傷が付きにくく、明るく拡大するPXM高額樹脂レンズ採用。非球面レンズを採用。

仕様●型番:2606●サイズ(W×D×H)mm:26×122×20●重量(g):68●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:2倍●レンズサイズ:26×122mmアズワン品番65-3889-39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55313845EA756CB-7355313836EA756CB-71EA756CB-73 スティックルーペ EA756CBシリーズ エスコ 55313836スティックルーペ EA756CBシリーズエスコ1個
5,180
税込5,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする