曜日別特売
SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878

SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878
SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878
SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878
SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878
SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878
SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878
SLE-44S-1 セキュリティ サンワサプライ 55313878

セキュリティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55313878品番SLE-44S-1
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取付け後、シリンダの厚みでPC本体が浮かず、薄型のノートPCにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。

用途セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプのセキュリティ。簡易パッケージ仕様。セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種ノーマルサイズ(3×7mm)セキュリティスロット搭載パソコンシリンダー径(Φmm)9.8シリンダタイプ適合寸法(mm)スロット:7×3 ケンジントン(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする