曜日別特売
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888

EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888
EA758TA-13 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 55313888

[単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード55313888品番EA758TA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果ある上着
ペンタイプで150lmの大光量ライト。

仕様●型番:LE-P151D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:150ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:4.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:73g(電池含)●照射距離:強:65m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-50
関連資料:(1.09MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする