サンワサプライ
肘パーツ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
お客様組立品
18日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
55313914
品番
SNC-ARM13
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
SNC-080シリーズ用の肘パーツ。
肘なしのSNC-080シリーズを肘掛け付きにするオプションです。
左右1本ずつの2本セットです。
取り付け用のボルト付きです。
用途
SNC-080シリーズ用の肘掛けパーツ
適合
SNC-080シリーズ
材質
PP、スチール
質量(kg)
1.5
色
ブラック
注意
※取り付けにはプラスドライバーが必要です。