EA764AS-58B スピーカー EA764ASシリーズ エスコ 55314107

EA764AS-58B スピーカー EA764ASシリーズ エスコ 55314107
EA764AS-58B スピーカー EA764ASシリーズ エスコ 55314107
EA764AS-58B スピーカー EA764ASシリーズ エスコ 55314107
EA764AS-58B スピーカー EA764ASシリーズ エスコ 55314107
EA764AS-58B スピーカー EA764ASシリーズ エスコ 55314107
EA764AS-58B スピーカー EA764ASシリーズ エスコ 55314107

スピーカー EA764ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●型番:MM-SPL14BKN●実用最大出力:10W(5W+5W)●周波数特性:150Hz~20000Hz●サイズ:82(W)×130(D)×187(H)mm●重量:1.2kg●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ63.5mm(2.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約1.5m、パソコン接続ケーブル:約1.5m、電源コード:約1.5m●付属品:取扱説明書(保証書)●外部出力:ヘッドホン端子●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)注文コード55314107品番EA764AS-58B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,303
販売価格(税別)
5,730

JEDEC準拠品
SPD(Serial Presence Detect)対応
高速 DDR4-2666 のメモリチップ規格
1.2Vの低消費電力
簡単取り付け
電源内蔵型。ヘッドホンジャック搭載。バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)。実用最大出力10Wのハイパワーと、奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

仕様●型番:MM-SPL14BKN●実用最大出力:10W(5W+5W)●周波数特性:150Hz~20000Hz●サイズ:82(W)×130(D)×187(H)mm●重量:1.2kg●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ63.5mm(2.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約1.5m、パソコン接続ケーブル:約1.5m、電源コード:約1.5m●付属品:取扱説明書(保証書)●外部出力:ヘッドホン端子●入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)アズワン品番65-3891-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする