曜日別特売
EA765MA-92 セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコ 55314150

セロテープ[R] EA765MAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1巻)注文コード55314150品番EA765MA-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥187
販売価格(税別)
170

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。
115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。
過電流から本体を保護するヒューズ付き。
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。

仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-85繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする