曜日別特売
IN-C8 クッションケース サンワサプライ 55314535

IN-C8 クッションケース サンワサプライ 55314535
IN-C8 クッションケース サンワサプライ 55314535
IN-C8 クッションケース サンワサプライ 55314535
IN-C8 クッションケース サンワサプライ 55314535
IN-C8 クッションケース サンワサプライ 55314535

クッションケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55314535品番IN-C8
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くてソフトな手触りのクッションケースです。
有線タイプのフルキーボードにも対応します。

材質ポリエステルブラック質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×20×210有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×40×180

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする