曜日別特売
EA864CD-85B 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ 55314615

EA864CD-85B 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ 55314615
EA864CD-85B 防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ 55314615

防犯カメラ EA864CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●型番:NS-AH5M622C●撮影範囲:-●有効画素数:514万画素●電源:DC12V●カメラサイズ:58×62×112(L)mm●カメラ重量:370g●走査方式:プログレッシブスキャン方式●撮像素子:1/2.8"SONY5.1MCMOSSensor●最低照度:0.003Lux/F1.3●電動レンズ:CSマウント(レンズ別売)●付属品:ACアダプター●材質:アルミダイキャスト●デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター●電子感度アップ:自動(最大×2~×32)/OFF選択●WDR:ON/OFF選択●UTC制御:可(DVR)●消費電力:通常120mA(MAX150mA)●映像出力:AHD:出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30fps)/1080p(30fps)CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC※映像出力切替はOSDメニューにて設定●使用温湿度範囲:-30℃~+40℃/80%RH以下●対応レコーダー:EA864CD-231、EA864CD-201E注文コード55314615品番EA864CD-85B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
屋内用。AHD規格。※レンズ、ブラケットは別売です。

仕様●型番:NS-AH5M622C●撮影範囲:-●有効画素数:514万画素●電源:DC12V●カメラサイズ:58×62×112(L)mm●カメラ重量:370g●走査方式:プログレッシブスキャン方式●撮像素子:1/2.8"SONY5.1MCMOSSensor●最低照度:0.003Lux/F1.3●電動レンズ:CSマウント(レンズ別売)●付属品:ACアダプター●材質:アルミダイキャスト●デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター●電子感度アップ:自動(最大×2~×32)/OFF選択●WDR:ON/OFF選択●UTC制御:可(DVR)●消費電力:通常120mA(MAX150mA)●映像出力:AHD:出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30fps)/1080p(30fps)CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC※映像出力切替はOSDメニューにて設定●使用温湿度範囲:-30℃~+40℃/80%RH以下●対応レコーダー:EA864CD-231、EA864CD-201Eアズワン品番65-3894-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする