曜日別特売
EA911AE-71 難燃シート EA911AEシリーズ エスコ 55314816

EA911AE-71 難燃シート EA911AEシリーズ エスコ 55314816
EA911AE-71 難燃シート EA911AEシリーズ エスコ 55314816

難燃シート EA911AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-3895-47
内容量1枚注文コード55314816品番EA911AE-71
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,342
販売価格(税別)
1,220

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

仕様●サイズ(m):規格:1.8×1.8実寸:1.71×1.70●厚み(mm):0.12●入数(枚):1●材質:本体:ポリエチレンハトメ:アルミまたはプラスティック●番手:#2500●ハトメピッチ:約90cm●引張強度(N/5cm):450×275●伸度(%):21×14●引張強度(N):135×78●重量(g/m2):94アズワン品番65-3895-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする