TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973

TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973
TAP-M805W 電源タップ サンワサプライ 55314973

電源タップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
電源コード(m)0.5
コンセント個数4
プラグ形状スイング
スイング
スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
内容量1本注文コード55314973品番TAP-M805W
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。
ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。
出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。
テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。

電源コード(m)0.5コンセント個数4プラグ形状スイング付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする