エスコ
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
注文コード
55315148
品番
EA927SB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:130×80×235●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番
65-3896-70