曜日別特売
EA944MF-215 両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ エスコ 55315839

両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻仕様●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):78●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰注文コード55315839品番EA944MF-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥842
販売価格(税別)
765

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●入数:1巻●材質:基材:不織布、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):78●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰アズワン品番65-3898-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする