曜日別特売
EA944MF-244 両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ 55315857

両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1巻仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4543●幅(mm):20●長さ(m):4●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):74●入数:1巻注文コード55315857品番EA944MF-244
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070

JIS方式のねじプラグゲージです
多用途。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4543●幅(mm):20●長さ(m):4●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):74●入数:1巻アズワン品番65-3898-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする