EA947EB-5 丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ 55316058

EA947EB-5 丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ 55316058
EA947EB-5 丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ エスコ 55316058

丸型ケーブルクリップ(白/100個) EA947Eシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(100個)仕様●ケーブル径(mm):5~8●釘サイズ:1.2×20mm●入数:100個●カラー:白●材質:ポリエチレンアズワン品番65-3899-45注文コード55316058品番EA947EB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●ケーブル径(mm):5~8●釘サイズ:1.2×20mm●入数:100個●カラー:白●材質:ポリエチレンアズワン品番65-3899-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする