曜日別特売
EA951FG-512 ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコ 55316268

EA951FG-512 ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコ 55316268
EA951FG-512 ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコ 55316268
EA951FG-512 ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコ 55316268
EA951FG-512 ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコ 55316268

ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55316268品番EA951FG-512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します
通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます
通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます
着脱可能な六角ハンドルが付属しています
ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています
六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です
素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています
お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
ラップのお徳用サイズ(50m巻)5本を余裕で収納。

アズワン品番65-3899-90仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2760●サイズ:280(W)×220(D)×77(H)mm●耐荷重:2.4kg●対応サイズ:23~28cm●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム系粘着剤●付属品:はがせるテープ4枚入×4枚、仕切り板×4枚●粘着式●ロールペーパー用●ラップとキッチンペーパーを一緒に整理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする