EA979CL-23 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ 55316539

EA979CL-23 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ 55316539
EA979CL-23 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ 55316539

転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-3900-99
内容量1個注文コード55316539品番EA979CL-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
ステンレス仕様。

仕様●耐荷重:50kg●粘着面サイズ:50×50mm●取付範囲:約170mm●材質:本体:ステンレス/粘着部(VHB):アクリル系接着剤●付属品:袋ナット×2個ボルト×1個ワッシャー×3個アルコールパッド×1枚アズワン品番65-3900-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする