EA983FE-462 コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスコ 55317169

EA983FE-462 コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスコ 55317169
EA983FE-462 コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスコ 55317169
EA983FE-462 コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスコ 55317169
EA983FE-462 コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ エスコ 55317169

コーナーガード(油面用/赤/2個) EA983FEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2個)仕様●型番:AC-65YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6mm●カラー:赤●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)注文コード55317169品番EA983FE-462
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥363
販売価格(税別)
330

ISO方式のねじプラグゲージです
2個セットで両面テープが付属されております。

仕様●型番:AC-65YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):50×50×22●厚み(D):6mm●カラー:赤●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)アズワン品番65-3901-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする