エスコ
コーナーガード(油面/アイボリ/2個 EA983FEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
仕様
●型番:AC-79YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):37×37×15●厚み(D):4mm●カラー:アイボリー●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
注文コード
55317300
品番
EA983FE-481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●型番:AC-79YS●商品名:安心クッションコーナー用●サイズ(mm)(A×B×C):37×37×15●厚み(D):4mm●カラー:アイボリー●入数:2個●材質:NBR(発泡ゴム)
アズワン品番
65-3902-09