EA983R-127 安全ベスト EA983Rシリーズ エスコ 55317354

EA983R-127 安全ベスト EA983Rシリーズ エスコ 55317354
EA983R-127 安全ベスト EA983Rシリーズ エスコ 55317354
EA983R-127 安全ベスト EA983Rシリーズ エスコ 55317354

安全ベスト EA983Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚仕様●メッシュ色:紺●反射テープ色:黄●着丈:60cm●ウエスト:90~130cm(マジックテープで調整可能)●反射テープ幅:50mm●材質:ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理)●日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト●昼夜を問わず安全を確保●場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリ注文コード55317354品番EA983R-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,685
販売価格(税別)
3,350

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●メッシュ色:紺●反射テープ色:黄●着丈:60cm●ウエスト:90~130cm(マジックテープで調整可能)●反射テープ幅:50mm●材質:ナイロンメッシュ、PVC(表面蛍光コーティング処理)●日中、光を蓄えて発光する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベスト●昼夜を問わず安全を確保●場所を選ばず、照明が十分でない場所でのご利用もバッチリアズワン品番65-3902-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする