エスコ
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
アズワン品番
65-3902-87
65-3902-89
65-3902-86
65-3902-87
65-3902-90
65-3902-88
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317659
品番
EA991BL-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様
●直径:75mm●ノズル外径:10mm●ノズル長:58mm●全長:115mm●材質:ポリプロピレン●重量:11.2g
アズワン品番
65-3902-87