エスコ
ごみ袋(透明/10枚) EA995ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
55317844
品番
EA995AD-298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
収納に便利なコンパクト包装。しなやかな素材で結びやすい。収納や個人商店のゴミ出しに。
仕様
●容量(L):70●サイズ(mm):800×900●厚み(mm):0.028●入数(枚):10●材質:LLDPE
色
透明
アズワン品番
65-3903-71