- まゆのお風呂(浴用化粧料) 丹後織物工業組合 55318535

- まゆのお風呂(浴用化粧料) 丹後織物工業組合 55318535
- まゆのお風呂(浴用化粧料) 丹後織物工業組合 55318535

まゆのお風呂(浴用化粧料)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(4袋)注文コード55318535品番-
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

HRA89
【使い切りパウチセット】乳白色のお風呂でデイリースキンケア。【お試し用・ご旅行・出張にぴったり!】便利な1回使い切りパック4袋入りです。しっとり つるっつる!!。ご家庭用のお風呂(180~200L)に1包(約24mL)を溶かしてご入浴ください。残り湯は洗濯に使用できますが、すすぎは清水で行ってください。但し、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき洗い、おろしたての衣類の洗濯には使用しないでください。

仕様●内容量:24mL × 4袋●配合成分:水、ミネラルオイル、PG、グリセリン、ジステアリン酸PEG-75、セリシン、ユズ果実エキス、ショウブ根茎エキス、トウキ根エキス、カワラヨモギ花エキス、エタノール、PPG-6デシルテトラデセス-30、BG、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料アズワン品番65-3908-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする