※該当色をご参照ください。
山田実業
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
太さ(mm)
0.523
0.523
0.573
0.619
0.661
色
ダーク
クリアー
ブルー
ダーク
イエロー
レッド
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(1000m)
注文コード
55319374
品番
S2A2A1AC11010D
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
漁業 釣糸 園芸
ひも・糸種類
糸
太さ(mm)
0.523
色
ダーク
号数
10
強度(kg)
20
伸度(%)
28~33
結節強力(kg)
16
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。