S2A2A1AC11610E ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス) 山田実業 55319539

※該当色をご参照ください。

ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
太さ(mm)0.661
イエロー
内容量1巻(1000m)注文コード55319539品番S2A2A1AC11610E
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

用途漁業 釣糸 園芸ひも・糸種類太さ(mm)0.661イエロー号数16強度(kg)28.5伸度(%)30~35結節強力(kg)21.4
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする