ラ-GLB220P クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 サイドスロー 20枚 コクヨ 55319898

 

ラ-GLB220P クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 サイドスロー 20枚 コクヨ 55319898
ラ-GLB220P クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 サイドスロー 20枚 コクヨ 55319898
ラ-GLB220P クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 サイドスロー 20枚 コクヨ 55319898

クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 サイドスロー 20枚

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーラルピンク
内容量1冊(20枚)注文コード55319898品番ラ-GLB220P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット

コーラルピンクサイズA4質量(g)307寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×11×312ポケット数20枚(40ポケット)最大収納枚数(枚)約200グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 音楽のバンドをしているので、譜面入れとして活用。
サービス業

サイドスローなので、非常に使い勝手が良い。また購入を考えたい。

対象商品 : 55319864
2021-07-06
用途: 書類の保管
株式会社 千住工房サービス業

サイドスロー方式のクリヤーブックは書類を入れやすく、A3サイズの紙を横に広げて入れることができるので便利です。コクヨと言うブランドも信頼感があります。
またこの商品はスリムですが、書類をたくさん入れたときに背表紙が広がるので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする