曜日別特売
2608599035 X-LOCK ドライスピードダイヤ BOSCH(ボッシュ) 55320957

X-LOCK ドライスピードダイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)35
有効長(mm)35
内容量1個注文コード55320957品番2608599035
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。外径(Φmm)125刃先径(Φmm)35有効長(mm)35取付方式X-LOCKアズワン品番64-8358-74
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする