BOSCH(ボッシュ)
X-LOCK ドライスピードダイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
40
14
25
35
45
65
有効長(mm)
35
30
35
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55320966
品番
2608599014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。
外径(Φmm)
125
刃先径(Φmm)
40
有効長(mm)
35
取付方式
X-LOCK
アズワン品番
64-8358-66
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。