S2フ-A5E-BX3 S2フラットファイル A5-E 青 コクヨ 55323163

S2フ-A5E-BX3 S2フラットファイル A5-E 青 コクヨ 55323163
S2フ-A5E-BX3 S2フラットファイル A5-E 青 コクヨ 55323163

S2フラットファイル A5-E 青

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3冊)注文コード55323163品番S2フ-A5E-BX3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。

サイズA5-E質量(g)94収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×11×296グリーン購入法適合
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55323163
2025-07-11
用途: 小売業
有限会社高野商店卸売・小売業

リピ買いです!伝票整理に最適!!価格もお安くて助かります。

対象商品 : 55323163
2024-03-12
用途: 仕入先納品書のファイリング

最近はA4からA5へ納品書も小さくなっている会社も多いもでA5サイズファイルが必要になる事が多々あります。カラーバリエーションが増えると良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする