DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ニーパッド(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55323294
品番
DNP-S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ひざをついても痛くない、汚れない
マジックテープで着脱簡単
柔軟でしっくりフィットするソフトタイプ(グレー)
超軽量
2個セット
モノタロウではこんなお得な商品も!
ひざガード
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
用途
作業中のひざへのダメージ、汚れを防止
種別
ひざ用
寸法(mm)
180×130×60mm(片方、バンド除く)
色
グレー
質量(g)
55(1セット:2個)