曜日別特売
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55323714

DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55323714
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55323714
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55323714
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55323714
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55323714

電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード55323714品番DSXL5S
参考基準価格(税別)¥7,050販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

36Vインパクトドライバー対応の高耐久性。
売れ筋サイズの5本セットが登場!!
ホルダーはビットホルダーとしても使用可能。
6角軸のトーション効果により、長寿命。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。

用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)形状開口部:6角質量(g)420軸(mm)6.35アズワン品番65-1991-81
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする