家族のライフスタイルに合わせたこだわりのマイホームを検討するためのソフトです。家づくりの第一歩は「間取り」を考えること。住む人の年齢・生活スタイルなどをもとに最適な間取りを考えたり、部屋に家具を配置したりと、家族で一生もののマイホームをプラン可能です。パソコンを使える人なら操作は簡単、基本操作はドラッグ&ドロップのみ。楽しくマイホームをプランできます。作ったパースはスマホやタブレットで持ち歩いたり、360度パノラマ画像をLINEやFBに投稿し見渡したり、SNSでシェアも可能。後悔しない家づくりを応援するソフトです。基本的な操作方法から、知っておくと便利な各種機能の解説、和室や小屋裏空間、外構、屋根作成などの様々なテクニックをわかりやすく解説した公式解説書付きです。