曜日別特売
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284

ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284
ARMPIVOT2USB3 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング StarTech.com 55327284

モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大34インチ(21:9)/耐荷重8kg/VESA対応/多関節/高さ調整可能/2x USB 3.0ポート内蔵/メカニカルスプリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55327284品番ARMPIVOT2USB3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

34インチ対応の堅牢設計:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の多関節シングルモニタアーム 。最大サイズ34インチまでのモニタ1台(8kg)に対応、USB 3.0パススルーポート(x2)付き
簡単導入:付属のツールで上からCクランプを締めて設置、またはグロメットでデスクトップ(厚さ10mm-50mm)に固定。着脱可能なVESAプレートで設置が簡単。多関節アームのテンション調節用ツール付属
メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大62cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム
広い可動域:上下振り+/-90度、左右振り+/-90度、画面回転90度(縦向き・横向き)、300mmのポールに沿ってツール不要の高さ調節が可能。エルゴノミクスに対応し、快適で仕事がはかどる環境を構成
便利な接続機能:USB 3.2 Gen 1パススルーポート(5Gbps)2口を搭載。パソコンやドックのポートを延長し周辺機器を接続、ケーブル管理にも対応

ブラックタイプデスク取付取付方式グロメット・クランプ耐荷重(kg)8液晶モニター1対応インチサイズ最大34アームの可動方向垂直・水平
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする