34インチ対応高耐久性モニタアーム :VESAピッチ75x75/100x100mm互換、USB 3.0パススルーポート2口内蔵のフルモーション多関節スリムアーム。34インチまでのモニタ1台に対応(耐荷重8kg)
簡単設置:付属のツールでCクランプを上から締めて固定、またはグロメットマウントでデスクトップに設置。着脱式のVESAプレートでモニタの取り付けが簡単。多関節テンション調整用のツール付属
メカニカルスプリング ワンタッチ調節:デスクから最大44.5cmの高さ調整が可能。工具不要で25.4cmの高さ調節、最大46.7cmの前方伸長が可能なシングルモニター対応メカニカルスプリング式モニターアーム
広い可動域:上下・左右振り+/-90度、画面回転(横長・縦長設定)、360度回転機能で快適な画面環境を構成
便利な接続性:USB-A 3.2 Gen 1 5Gbpsパススルーポートを2口装備したデスクマウントモニターアーム。PC、ノートパソコン、デスクトップPC、ドックポートを拡張してデバイスを接続。ケーブル管理機能も内蔵