曜日別特売
PEMSY.34      10P EMOTT uni(三菱鉛筆) 55329244

EMOTT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
インク色ライラック
ライラック
イエロー
オレンジ
ライトグリーン
グリーン
フューシャ
ピンク
レッド
ブラウン
ブラック
ブルー
ブライトイエロー
カーキグリーン
ライトブルー
バイオレット
バーミリオン
ダークイエロー
ダークブラウン
レモン
エメラルドグリーン
アメジスト
グレー
ブルーグリーン
ベージュ
スカイブルー
アイリスパープル
ライトピンク
ライトオレンジ
レッドワイン
ライトバイオレット
コーラルピンク
ピュアピンク
ベビーピンク
ターコイズ
アップルグリーン
ストローイエロー
パイングリーン
サックスブルー
モーブ
シーフォグ
内容量1箱(10本)注文コード55329244品番PEMSY.34 10P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。
EMOTTの3つの特長
(1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。
(2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。
(3)新開発のペン先・インク
耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。
耐水性顔料インク 描線幅0.4mm

シリーズEMOTT方式キャップ式線幅(mm)0.4インク色ライラック色(本体)ホワイト入数10本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする