SXN100328W.15 ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆) 55329829

SXN100328W.15 ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆) 55329829
SXN100328W.15 ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆) 55329829
SXN100328W.15 ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆) 55329829
SXN100328W.15 ジェトストリームEDGE 0.28mm uni(三菱鉛筆) 55329829

ジェトストリームEDGE 0.28mm

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ホワイトレッド
内容量1個注文コード55329829品番SXN100328W.15
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

油性ボールペンの限界に挑んだ超極細
油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』
超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。
低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。
筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。
機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。
細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。
また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。
デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。
後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。
適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)

シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.28替芯SXR-203-28色(軸)ホワイトレッド入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 事務

適度に重くて、書き心地もゴリゴリして気持ちがいい。買ってよかった。

対象商品 : 55329795
2022-12-06
用途: 事務作業時
建設業・工事業

すでに1本持っていて、ほかの色の替え芯を入れたかったので購入しました。
このペンの書き味はとてもなめらかで気に入っています。

対象商品 : 55329813
2021-10-04
用途: 伝票記入時に使用

テレビで紹介しているのをみて、即購入。
伝票の限られた範囲の中にたくさんの文字を記入する時便利。
極細なのに滑らかに書けるからお気に入りです。

対象商品 : 55329804
2020-11-26
用途: 筆記
建設業・工事業

かなり細かく書けます。
水性のユニボールシグノの0.28㎜より細く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする