曜日別特売
UMR05S.33     10P ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆) 55330328

UMR05S.33     10P ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆) 55330328
UMR05S.33     10P ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆) 55330328
UMR05S.33     10P ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆) 55330328
UMR05S.33     10P ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆) 55330328

ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
インク色
内容量1箱(10本)注文コード55330328品番UMR05S.33 10P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。

適合本体シリーズ名ユニボールONE単色インク色先端ボール径(mm)0.5入数10本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする