THA-158S-1 ケーシング取手 栃木屋 55330337

ケーシング取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個垂直許容荷重(N[kgf])550(56.1)注文コード55330337品番THA-158S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。

用途計測機器・通信機器・工作機械等材質ZDC表面処理Cr(梨地)垂直許容荷重(N[kgf])550(56.1)自重(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする