曜日別特売
THA-466-1 樹脂ハンドル 栃木屋 55330373

樹脂ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55330373品番THA-466-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。

用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PAハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
注意
※樹脂ハンドルとラッチユニットをセットでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする