廣杉計器
スチール スペーサー(中空)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
30
30
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55338746
品番
CF-830N
在庫数量:残り2点です
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,488
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
快削鋼(SUM)
寸法L(mm)
30
ねじ径
M8用
表面処理
無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応