CF-1005N スチール スペーサー(中空) 廣杉計器 55338789

CF-1005N スチール スペーサー(中空) 廣杉計器 55338789
CF-1005N スチール スペーサー(中空) 廣杉計器 55338789

スチール スペーサー(中空)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)5
5
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1袋(50個)注文コード55338789品番CF-1005N
販売価格(税込)¥4,057
販売価格(税別)
3,688
材質快削鋼(SUM)寸法L(mm)5ねじ径M10用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55338834
2021-06-22
用途: 装置組付け
製造業

こんなのを探していました!
とても重宝しています。
今後も大いに利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする