T-200-C-L-STK 200μl ユニバーサルフィットチップ スタックラック T-200シリーズ AXYGEN 55340646

200μl ユニバーサルフィットチップ スタックラック T-200シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
アズワン品番65-3964-12
内容量1ケース(10パック×480個)注文コード55340646品番T-200-C-L-STK
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Axygen(R) 200μL Axygen Maxymum Recovery(R)(マキシマムリカバリー)ユニバーサルフィットピペットチップ、先端面取り加工、透明、未滅菌、スタックラックAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。▼超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術。

仕様●パック入数:480/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、5ラック/スタック、10スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3964-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする