TR-222-C-L-STK-S 200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック TR-222-Cシリーズ AXYGEN 55340725

200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック TR-222-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
アズワン品番65-3964-20
内容量1ケース(10パック×480個)注文コード55340725品番TR-222-C-L-STK-S
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Axygen(R) 200μL Axygen Maxymum Recovery(R)(マキシマムリカバリー)ユニバーサルフィットピペットチップ、先端面取り加工、目盛付き、透明、滅菌済み、スタックラックAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。▼10μL、50μLおよび100μLに目盛付き。▼先端面取り加工。▼超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術。

仕様●パック入数:480/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:96本/ラック、5ラック/スタック、10スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3964-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする